UCFA 202CO (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

SNR Gehäuselager UCFA200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:UCFA202CO
Rubix:676976
Hersteller:UCFA.202.CO
EAN:3413529562985
UCFA 202CO (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser15 mm
Breite31 mm
Befestigungsabstand78 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : UCFA 202CO (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser15 mm
Breite31 mm
Befestigungsabstand78 mm
Werkstoffgrauguss
Höhe102 mm
Länge60 mm
Serieucfa200
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r6650 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr12800 N
Außendurchmesser47 mm
Gewicht0,5 kg
Zolltarifcode84832000
90,76 exkl. MwSt.
/ Stück
108,91 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage