USFEE 207 (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR

SNR Gehäuselager USFEE200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:USFEE207
Rubix:677878
Hersteller:USFEE.207
EAN:3413529531646
USFEE 207 (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Breite32 mm
Befestigungsabstand110 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : USFEE 207 (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Einfache Lippendichtung,
Runde Flanschlagereinheit mit Zentrieransatz und 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit einseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser35 mm
Breite32 mm
Befestigungsabstand110 mm
Werkstoffgrauguss
Länge135 mm
Serieusfee200
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r15200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr25700 N
Außendurchmesser72 mm
Gewicht1,42 kg
Zolltarifcode84832000
36,79 exkl. MwSt.
/ Stück
44,15 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage