FYTB 35 TR (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Gewindestiften SKF

Kugellagereinheiten

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:FYTB 35 TR
Rubix:12008
Hersteller:6488
EAN:7316570322194
FYTB 35 TR (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Gewindestiften SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Breite46,4 mm
Befestigungsabstand130 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FYTB 35 TR (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Gewindestiften SKF


Diese Kugellagereinheiten mit Ovalflansch erfüllen die einschlägigen ISO-Normen. Sie bestehen aus einem Spannlager mit breitem Innenring und Gewindestiftbefestigung und sind für Anwendungen mit konstanter oder wechselnder Drehrichtung geeignet. Das Lager ist in einem Graugussgehäuse montiert, das mit einer Maschinenwand oder einem Rahmen verschraubt werden kann. Kugellagereinheiten nehmen mittlere Schiefstellungen der Konstruktion auf, lassen in der Regel aber keine axiale Verschiebung zu.

Stärken

- Widerstandsfähig gegen starke Verschmutzung
- Geeignet für relativ schwere Lasten

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)46,4x156x70 mm
Bruttogewicht1202,5 g
Innendurchmesser35 mm
Breite46,4 mm
Befestigungsabstand130 mm
Werkstoffgrauguss
Dichtungeine gummidichtung und eine deckscheibe aus metall
Höhe34,5 mm
Länge96 mm
Seriefytb
Gesamtbreite Lager42,9 mm
Klemme24,5 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen12 mm
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r15300 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr25500 N
Außendurchmesser156 mm
Gewicht1,15 kg
Bauformovalflansch-kugellagereinheit mit gewindestiftbefestigung (fytb)
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84832000
59,34 exkl. MwSt.
/ Stück
71,21 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen