RCJC2 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit vierloch zöllig Fafnir
Kugellagereinheit mit Vier-Loch-Flanschen
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:RCJC 2
Rubix:852792
EAN:0087796060975


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50,8 mm |
|---|---|
| Breite | 46,8 mm |
| Befestigungsabstand | 130,2 mm |
Produktdetails : RCJC2 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit vierloch zöllig Fafnir
Flanschlagergehäuseeinheit zöllig Fafnir
Timken Fafnir RCJC 2 Kugellagereinheit als Flanschlagergehäuse mit 4 Befestigungslöchern und Shroud Seal. Für 2-Zoll-Welle.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50,8 mm |
|---|---|
| Breite | 46,8 mm |
| Befestigungsabstand | 130,2 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Dichtung | eine deckscheibe aus metall |
| Serie | industrial |
| Gesamtbreite Lager | 75,1 mm |
| Klemme | 16,7 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 16 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 29200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 48100 N |
| Gewicht | 4,04 kg |
| Bauform | vierloch-flanschlagergehäuse (four-bolt square flange) |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
195,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
234,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen