UKFLE 207HCO (SNR) Flanschlagereinheit oval, mit Spannhülse SNR

SNR Gehäuselager UKFLE200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:UKFLE207HCO
Rubix:677612
Hersteller:UKFLE.207.H.CO
EAN:3413529566150
UKFLE 207HCO (SNR) Flanschlagereinheit oval mit Spannhülse SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Breite27 mm
Befestigungsabstand130 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : UKFLE 207HCO (SNR) Flanschlagereinheit oval, mit Spannhülse SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Adapterhülse,Dichtung mit Schleuderscheibe
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar, Einsatz mit kegeliger Bohrung zur Aufnahme der Spannhülse, H23XX, 1 nicht abgedichtete Niro Schutzkappe.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser30 mm
Breite27 mm
Befestigungsabstand130 mm
Werkstoffgrauguss
Höhe155 mm
Länge92 mm
Serieukfle200
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r15200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr25700 N
Außendurchmesser72 mm
Gewicht1,14 kg
Zolltarifcode84832000
63,40 exkl. MwSt.
/ Stück
76,08 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage