ESFLE 211 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

SNR Gehäuselager ESFLE200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:ESFLE211
Rubix:676093
Hersteller:ESFLE.211
EAN:3413529530144
ESFLE 211 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Breite32,5 mm
Befestigungsabstand184 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : ESFLE 211 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit ExzenterspannringEinfache Lippendichtung,
Ovale Flanschlagereinheit mit 2 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit einseitig verlängertem Innenring und Excenterring.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser55 mm
Breite32,5 mm
Befestigungsabstand184 mm
Werkstoffgrauguss
Höhe222 mm
Länge134 mm
Serieesfle200
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r29200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr43550 N
Außendurchmesser100 mm
Gewicht2,97 kg
Zolltarifcode84832000
68,77 exkl. MwSt.
/ Stück
82,52 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage