UKF 205H (SNR) Flanschlagereinheit viereckig, mit Spannhülse SNR
SNR Gehäuselager UKF200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:UKF205H
Rubix:677355
Hersteller:UKF.205H
EAN:3413529508365




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Breite | 21 mm |
| Befestigungsabstand | 70 mm |
Dokumente
Produktdetails : UKF 205H (SNR) Flanschlagereinheit viereckig, mit Spannhülse SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Adapterhülse,Dichtung mit Schleuderscheibe
Quadratische Flanschlagereinheit mit 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit kegeliger Bohrung und Spannhülse H23XX.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Breite | 21 mm |
| Befestigungsabstand | 70 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Länge | 95 mm |
| Serie | ukf200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 7880 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 14000 N |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Gewicht | 0,83 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,56 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage