ESFEE 210 (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR

SNR Gehäuselager ESFEE200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:ESFEE210
Rubix:676047
Hersteller:ESFEE.210
EAN:3413529530472
ESFEE 210 (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Breite30,2 mm
Befestigungsabstand136 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : ESFEE 210 (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit ExzenterspannringEinfache Lippendichtung,
Runde Flanschlagereinheit mit Zentrieransatz und 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit einseitig verlängertem Innenring und Excenterring.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser50 mm
Breite30,2 mm
Befestigungsabstand136 mm
Werkstoffgrauguss
Länge165 mm
Serieesfee200
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r23200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr35100 N
Außendurchmesser90 mm
Gewicht2,5 kg
Zolltarifcode84832000
69,17 exkl. MwSt.
/ Stück
83,00 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen