M-UELF 210D1 (NTN) Flanschlagereinheit viereckig, ohne Deckel NTN
NTN Gehäuselager UELF200 2 seals
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:M-UELF210D1
Rubix:911359
EAN:4547359796926



Produktdetails : M-UELF 210D1 (NTN) Flanschlagereinheit viereckig, ohne Deckel NTN
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit ExzenterspannringDichtung mit Schleuderscheibe
Flanschlagereinheit viereckig, ohne Deckel NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 147x146x71 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2660 g |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Breite | 62,7 mm |
| Serie | uelf200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
100,22 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen