USFLE 201CC (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
SNR Gehäuselager USFLE200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:USFLE201CC
Rubix:677932
Hersteller:USFLE.201.CC
EAN:3413529565412




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Breite | 22 mm |
| Befestigungsabstand | 76,5 mm |
Dokumente
Produktdetails : USFLE 201CC (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Einfache Lippendichtung,
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar, Einsatz mit einseitig verlängertem Innenring und Gewindestiften, eine geschlossene NIRO Schutzkappe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Breite | 22 mm |
| Befestigungsabstand | 76,5 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Höhe | 112 mm |
| Länge | 61 mm |
| Serie | usfle200 |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 4780 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 9550 N |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Gewicht | 0,34 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,74 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage