PCJT 45-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Flanschlagergehäuseeinheit
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:PCJT45-XL
Rubix:14608
Hersteller:0945717320000
EAN:4054372939402


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Breite | 111 mm |
| Befestigungsabstand | 148,5 mm |
Produktdetails : PCJT 45-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Gehäuseeinheiten PCJT, Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, P-Dichtung
Stärken
PCJT livré avec roulement GRAE-NPPB, RCJT- et RCJTZ avec GE-KRRB, RCJTY avec GYE-KRRB et TCJT avec GE-KTTB.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Breite | 111 mm |
| Befestigungsabstand | 148,5 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Höhe | 180 mm |
| Länge | 180 mm |
| Serie | pcjt..-xl |
| Gesamtbreite Lager | 56,7 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 14 mm |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 20400 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 34500 N |
| Außendurchmesser | 63 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen