UCFC 216-J7 (FAG) Flanschlagergehäuseeinheit rund FAG
Flanschlagergehäuseeinheit
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:UCFC216-J7
Rubix:3086156
Hersteller:0823120600000
EAN:4054366901361


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Breite | 240 mm |
| Befestigungsabstand | 200 mm |
Produktdetails : UCFC 216-J7 (FAG) Flanschlagergehäuseeinheit rund FAG
Flanschlagergehäuseeinheit UCFC
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8800 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 240 mm |
| Befestigungsabstand | 200 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Höhe | 42 mm |
| Länge | 240 mm |
| Serie | ucfc |
| Gesamtbreite Lager | 82,8 mm |
| Klemme | 33,3 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 23 mm |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 54000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 76000 N |
| Außendurchmesser | 82,6 mm |
| Gewicht | 8,8 kg |
| Bauform | vierloch-rundflansch mit zapfenverbindung |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
258,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
309,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen