S-UCFC 209D1 (NTN) Flanschlagereinheit rund NTN
Flanschlagereinheit rund NTN
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:S-UCFC209D1
Rubix:683669
EAN:4547359175998

Produktdetails : S-UCFC 209D1 (NTN) Flanschlagereinheit rund NTN
viereckige Flanschlagereinheit, nachschmierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Breite | 49,2 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Serie | ucfc200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
90,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
