ESFL 208N (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
SNR Gehäuselager ESFL200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:ESFL208N
Rubix:676064
EAN:3413529521234





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Breite | 30,2 mm |
| Befestigungsabstand | 144 mm |
Dokumente
Produktdetails : ESFL 208N (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit ExzenterspannringEinfache Lippendichtung,
Ovale Flanschlagereinheit mit 2 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit einseitig verlängertem Innenring und Excenterring, Nut im Gehäuse zur Befestigung der Schutzkappe.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 80x80x175 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1500 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 30,2 mm |
| Befestigungsabstand | 144 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Höhe | 175 mm |
| Länge | 100 mm |
| Serie | esfl200 |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 18200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 29600 N |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Gewicht | 1,47 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,22 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 76 ) Arbeitstagen