EXF 201 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
SNR Gehäuselager EXF200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:EXF201
Rubix:676138
Hersteller:EXF.201
EAN:3413529507801




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Breite | 34 mm |
| Befestigungsabstand | 64 mm |
Dokumente
Produktdetails : EXF 201 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit ExzenterspannringDichtung mit Schleuderscheibe
Quadratische Flanschlagereinheit mit 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring und Excenterring.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Breite | 34 mm |
| Befestigungsabstand | 64 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Länge | 86 mm |
| Serie | exf200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 6650 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 12800 N |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Gewicht | 0,71 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,04 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage