UCFC 211CC (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR

SNR Gehäuselager UCFC200 2 seals

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:UCFC211CC
Rubix:677080
Hersteller:UCFC.211.CC
EAN:3413529559121
UCFC 211CC (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Breite55,6 mm
Befestigungsabstand150 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UCFC 211CC (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Runde Flanschlagereinheit mit Zentrieransatz und 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften, 1 geschlossene Niro Schutzkappe.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser55 mm
Breite55,6 mm
Befestigungsabstand150 mm
Werkstoffgrauguss
Länge185 mm
Serieucfc200
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r29200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr43550 N
Außendurchmesser100 mm
Gewicht3,8 kg
Zolltarifcode84832000
97,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
117,50 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage