UCFLE 211-34 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

SNR Gehäuselager UCFLE200 2 seals

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:UCFLE211-34
Rubix:914593
Hersteller:UCFLE.211-34
EAN:3413529572755
UCFLE 211-34 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser53,975 mm
Breite55,6 mm
Befestigungsabstand184 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UCFLE 211-34 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Flanschlagereinheit oval SNR

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser53,975 mm
Breite55,6 mm
Befestigungsabstand184 mm
Werkstoffgusseisen
Serieucfle200
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r29200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr43550 N
Außendurchmesser100 mm
Gewicht3,27 kg
Zolltarifcode84832000
65,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
78,54 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage