UKFA 210HN (SNR) Flanschlagereinheit oval, mit Spannhülse SNR

SNR Gehäuselager UKFA200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:UKFA210HN
Rubix:677441
Hersteller:UKFA.210.H.N
EAN:3413520552053
UKFA 210HN (SNR) Flanschlagereinheit oval mit Spannhülse SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Breite31 mm
Befestigungsabstand157 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : UKFA 210HN (SNR) Flanschlagereinheit oval, mit Spannhülse SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Adapterhülse,Dichtung mit Schleuderscheibe
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar, Einsatz mit kegeliger Bohrung zur Aufnahme der Spannhülse, H23XX, Nut zur aufnahme der Schutzkappe.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser45 mm
Breite31 mm
Befestigungsabstand157 mm
Werkstoffgrauguss
Höhe190 mm
Länge115 mm
Serieukfa200
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r23200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr35100 N
Außendurchmesser90 mm
Gewicht2,35 kg
Zolltarifcode84832000
77,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
93,00 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage