UCFLE 207-20CC (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
SNR Gehäuselager UCFLE200 2 seals
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:UCFLE207-20CC
Rubix:914556
Hersteller:UCFLE.207-20.CC
EAN:3413529576036




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 31,75 mm |
|---|---|
| Breite | 42,9 mm |
| Befestigungsabstand | 130 mm |
Produktdetails : UCFLE 207-20CC (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Flanschlagereinheit oval SNR
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 31,75 mm |
|---|---|
| Breite | 42,9 mm |
| Befestigungsabstand | 130 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Serie | ucfle200 |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 15200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 25700 N |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Gewicht | 1,13 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
73,27 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage