UCFE 209-27CC (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

SNR Gehäuselager UCFCE200 2 seals

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:UCFE209-27CC
Rubix:914368
Hersteller:UCFE.209-27.CC
EAN:3413529575428
UCFE 209-27CC (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser42,863 mm
Breite49,2 mm
Befestigungsabstand105 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UCFE 209-27CC (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Flanschlagereinheit viereckig SNR

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser42,863 mm
Breite49,2 mm
Befestigungsabstand105 mm
Werkstoffgusseisen
Serieucfe200
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r20800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr31850 N
Außendurchmesser85 mm
Gewicht2,25 kg
Zolltarifcode84832000
65,78 exkl. MwSt.
/ Stück
78,94 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage