UCFLE 210 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
Lagereinsatz UCFLE 210
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:UCFLE210
Rubix:574901
EAN:3413529527311





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Breite | 51,6 mm |
| Befestigungsabstand | 157 mm |
Dokumente
Produktdetails : UCFLE 210 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
Graugussgehäuse,Lagereinsatz mitGewindestiften am Innenring,Dichtung mit Schleuderscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 193x125x70 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2200 g |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Breite | 51,6 mm |
| Befestigungsabstand | 157 mm |
| Serie | ucfle200 |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 23200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 35100 N |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Gewicht | 2,1 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
58,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen