ESFEE 205 (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR

Lager ESFEE 205

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:ESFEE205
Rubix:676042
EAN:3413529530427
ESFEE 205 (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Breite21,4 mm
Befestigungsabstand92 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : ESFEE 205 (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR


Graugussgehäuse,Lagereinsatz mitExzenterspannring,Einlippendichtung
Gehäuse aus Gusseisen, Radial-Kugellager-Einsatz mit Exzenterhülse, einlippen-Dichtung

Stärken

-Einteilige JIS- und ISO-Baureihen
-Steife Schutzdeckel aus Edelstahl für viele Lager erhältlich
-Der AGR-Lagereinsatz symbolisiert unser Engagement für Leistung und Zuverlässigkeit. Für die Landmaschinenindustrie entwickelt, ist dieser Einsatz ideal für Anwendungen, bei denen Faktoren wie Kontamination durch trockene Partikel und Feuchtigkeit problematisch sind und/oder starke mechanische Stöße zu erwarten sind.
Eigenschaften : Wartungsfreies Hochleistungsfett, robuste Kontaktdichtung, Korrosionsschutz durch galvanisierte Oberflächen.

Anwendungen

Mit einem außergewöhnlichen Preis-Leistungs-Verhältnis bietet die SNR-Reihe selbstnachstellender Lager Lösungen für ein breites Anwendungsspektrum wie: Landmaschinen, Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, Materialumschlag, Verpackungsmaschinen, Fördersysteme und viele weitere.
Das SNR-Portfolio bietet Ihnen alle Produkte, die Sie für jede Phase Ihrer Produktion benötigen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)119x119x40 mm
Bruttogewicht865 g
Innendurchmesser25 mm
Breite21,4 mm
Befestigungsabstand92 mm
Werkstoffgusseisen
Serieesfee200
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r7880 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr14000 N
Außendurchmesser52 mm
Gewicht0,79 kg
32,23 exkl. MwSt.
/ Stück
38,68 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage