UCF 206-20 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

SNR Gehäuselager UCF200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:UCF206-20
Rubix:914191
Hersteller:UCF.206-20
EAN:3413529572281
UCF 206-20 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser31,75 mm
Breite38,1 mm
Befestigungsabstand83 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : UCF 206-20 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Flanschlagereinheit viereckig SNR

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser31,75 mm
Breite38,1 mm
Befestigungsabstand83 mm
Werkstoffgusseisen
Serieucf200
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r11200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr19500 N
Außendurchmesser62 mm
Gewicht1,09 kg
Zolltarifcode84832000
29,45 exkl. MwSt.
/ Stück
35,34 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen