M-UCFL 208D1 (NTN) Flanschlagereinheit oval, ohne Deckel NTN
NTN Gehäuselager UCFL200 2 seals
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:M-UCFL208D1
Rubix:911313
EAN:4547359765793



Produktdetails : M-UCFL 208D1 (NTN) Flanschlagereinheit oval, ohne Deckel NTN
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Flanschlagereinheit oval, ohne Deckel NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 165x105x55 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1520 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 49,2 mm |
| Serie | ucfl200 |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,62 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std