UFL 001 (PTN) Flanschlagergehäuseeinheit oval
Einheit mit Flanschgehäuse
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
PTN:UFL001
Rubix:3143381
Hersteller:893625
EAN:3660338460838





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Breite | 63 mm |
| Befestigungsabstand | 48 mm |
Dokumente
Produktdetails : UFL 001 (PTN) Flanschlagergehäuseeinheit oval
Einheiten mit Flanschgehäuse aus Zinklegierung. Die Gehäuseeinsätze bestehen aus Kugellagern und können in verschiedenen Materialien geliefert werden. Das Einsatzlager ist ein einreihiges Rillenkugellager mit konvex gewölbtem Außendurchmesser. Der externe Schmiernippel dient zur Schmierung des Kugellagers.
Verzinkt - Flanschlagereinheiten
Stärken
- Hohe Kosteneffizienz
- Hohe Vielseitigkeit
- Das eingebaute Kugellager kann eine mäßige anfängliche Fehlausrichtung aufnehmen, lässt aber normalerweise keine axiale Verschiebung zu
- Vorbereitet für Montageeinheiten
- Geschmiertes und abgedichtetes Lager
Anwendungen
Landwirtschaft
Baumaschinen
Nahrungsmittel und Getränke
Förderanlagen
Verpackungen
Antriebstechnik
Fördertechnik
Allgemeine Maschinenbauanwendungen
Baumaschinen
Nahrungsmittel und Getränke
Förderanlagen
Verpackungen
Antriebstechnik
Fördertechnik
Allgemeine Maschinenbauanwendungen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Breite | 63 mm |
| Befestigungsabstand | 48 mm |
| Werkstoff | zinklegierung |
| Höhe | 63 mm |
| Länge | 16 mm |
| Serie | ufl000 |
| Gesamtbreite Lager | 14,5 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 7 mm |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Außendurchmesser | 38 mm |
| Gewicht | 0,08 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,58 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std