RCJ1 3/8 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit vierloch zöllig Fafnir
Kugellagereinheit mit Vier-Loch-Flanschen
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:RCJ 1-3/8
Rubix:852771
EAN:0087796058873


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 34,925 mm |
|---|---|
| Breite | 31,8 mm |
| Befestigungsabstand | 92,1 mm |
Produktdetails : RCJ1 3/8 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit vierloch zöllig Fafnir
Flanschlagergehäuseeinheit zöllig Fafnir
Timken Fafnir RCJ1 3/8 Kugellagereinheit mit vierlochigem Flansch und exzentrischer Klemmung. Mit Shroud-Dichtung für geschützten Betrieb.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 34,925 mm |
|---|---|
| Breite | 31,8 mm |
| Befestigungsabstand | 92,1 mm |
| Werkstoff | gusseisen (gegossenes flanschlagergehäuse, rcj/tcj/lcj industrial series) |
| Dichtung | eine gummidichtung und eine deckscheibe aus metall |
| Serie | rcj industrial series |
| Gesamtbreite Lager | 53,5 mm |
| Klemme | 21 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 12 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 15300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 28500 N |
| Gewicht | 1,79 kg |
| Bauform | vier-bolzen-flanschlagergehäuse (rcj), exzentrische klemmung |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
105,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
126,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen