EXFLE 209N (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

SNR Gehäuselager EXFLE200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:EXFLE209N
Rubix:676354
EAN:3413529536412
EXFLE 209N (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Breite42,8 mm
Befestigungsabstand148,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : EXFLE 209N (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit ExzenterspannringDichtung mit Schleuderscheibe
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring und Excenterring.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)115x200x60 mm
Bruttogewicht1965 g
Innendurchmesser45 mm
Breite42,8 mm
Befestigungsabstand148,5 mm
Werkstoffgrauguss
Höhe180 mm
Länge111 mm
Serieexfle200
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r20800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr31850 N
Außendurchmesser85 mm
Gewicht1,97 kg
Zolltarifcode84832000
91,04 exkl. MwSt.
/ Stück
109,25 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage