PMEY 25-XL-N (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA

Flanschlagergehäuseeinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:PMEY25-XL-N
Rubix:14703
Hersteller:0009470320000
EAN:4012802802955
PMEY 25-XL-N (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Breite27 mm
Befestigungsabstand90 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PMEY 25-XL-N (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA


Gehäuseeinheiten PMEY, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Zentrieransatz, Gewindestifte im Innenring, P-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser25 mm
Breite27 mm
Befestigungsabstand90 mm
Werkstoffgusseisen
Länge115 mm
Seriepmey..-xl-n
Gesamtbreite Lager27 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen9 mm
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r7800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr14000 N
Außendurchmesser115 mm
33,78 exkl. MwSt.
/ Stück
40,54 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 30 ) Arbeitstagen