UCFB 206 (PTN) Flanschlagergehäuseeinheit

Einheit mit Flanschgehäuse

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

PTN:UCFB206
Rubix:3143344
Hersteller:893588
EAN:3660338460463
UCFB 206 (PTN) Flanschlagergehäuseeinheit

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Breite65 mm
Befestigungsabstand50 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : UCFB 206 (PTN) Flanschlagergehäuseeinheit


Einheiten mit Flanschgehäuse aus Gusseisen. Die Gehäuseeinsätze bestehen aus Kugellagern und können in verschiedenen Werkstoffen geliefert werden. Das Einsatzlager ist ein einreihiges Rillenkugellager mit konvex gewölbtem Außendurchmesser. Der äußere Schmiernippel dient zur Schmierung des Kugellagers.
Gusseisen - Flanschlagereinheiten

Stärken


Hohe Kosteneffizienz
Hohe Vielseitigkeit
Das eingebaute Kugellager kann mäßige anfängliche Fluchtungsfehler ausgleichen, lässt aber normalerweise keine axiale Verschiebung zu
Vorbereitet für Montageeinheiten
Geschmierte und abgedichtete Lager

Anwendungen


Landwirtschaft
Baumaschinen
Nahrungsmittel und Getränke
Förderanlagen
Verpackungen
Antriebstechnik
Fördertechnik
Allgemeine Maschinenbauanwendungen

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser30 mm
Breite65 mm
Befestigungsabstand50 mm
Werkstoffgusseisen
Höhe130 mm
Länge55 mm
Serieucfb200
Gesamtbreite Lager38,1 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen10 mm
Anzahl Löcher3
Außendurchmesser78 mm
Gewicht0,92 kg
10,79 exkl. MwSt.
/ Stück
12,95 inkl. MwSt.