UCF 201 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

SNR Gehäuselager UCF200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:UCF201
Rubix:676867
Hersteller:UCF.201
EAN:3413529507627
UCF 201 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser12 mm
Breite31 mm
Befestigungsabstand64 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : UCF 201 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Quadratische Flanschlagereinheit mit 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitg verlängertem Innenring mit Gewindestiften.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser12 mm
Breite31 mm
Befestigungsabstand64 mm
Werkstoffgrauguss
Länge86 mm
Serieucf200
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r6650 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr12800 N
Außendurchmesser47 mm
Gewicht0,63 kg
Zolltarifcode84832000
21,15 exkl. MwSt.
/ Stück
25,38 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen