USFD 203M6 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
SNR Gehäuselager USFD200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:USFD203M6
Rubix:915057
Hersteller:USFD203M6
EAN:3413520675608




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Breite | 22 mm |
| Befestigungsabstand | 63,5 mm |
Dokumente
Produktdetails : USFD 203M6 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Einfache Lippendichtung,
Flanschlagereinheit oval SNR
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Breite | 22 mm |
| Befestigungsabstand | 63,5 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Serie | usfd200 |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 4780 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 9550 N |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Gewicht | 0,3 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,48 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage