PCJT 40-TV-FA125.5 (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Flanschlagergehäuseeinheit
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:PCJT40-TV-FA125.5
Rubix:448644
Hersteller:0573401370000
EAN:4012802831672


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Breite | 100 mm |
| Befestigungsabstand | 144 mm |
Produktdetails : PCJT 40-TV-FA125.5 (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Flanschlagergehäuseeinheit PCJT..-TV
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 54,3x176x40 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 930 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 100 mm |
| Befestigungsabstand | 144 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Länge | 176 mm |
| Serie | pcjt..-tv |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 19800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 34500 N |
| Außendurchmesser | 176 mm |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
90,62 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage