UCFLE 209-28CC (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
SNR Gehäuselager UCFLE200 2 seals
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:UCFLE209-28CC
Rubix:914581
Hersteller:UCFLE.209-28.CC
EAN:3413529576111




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 44,45 mm |
|---|---|
| Breite | 49,2 mm |
| Befestigungsabstand | 148,5 mm |
Produktdetails : UCFLE 209-28CC (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Flanschlagereinheit oval SNR
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 44,45 mm |
|---|---|
| Breite | 49,2 mm |
| Befestigungsabstand | 148,5 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Serie | ucfle200 |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 20800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 31850 N |
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Gewicht | 1,8 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
94,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
113,47 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage