USFAE 205 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
SNR Gehäuselager USFAE200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:USFAE205
Rubix:677762
Hersteller:USFAE.205
EAN:3413529530809




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Breite | 27 mm |
| Befestigungsabstand | 99 mm |
Dokumente
Produktdetails : USFAE 205 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Einfache Lippendichtung,
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar, Einsatz mit einseitig verlängertem Innenring und Gewindestiften.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Breite | 27 mm |
| Befestigungsabstand | 99 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Höhe | 32 mm |
| Länge | 124 mm |
| Serie | usfae200 |
| Gesamtbreite Lager | 70 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 11,5 mm |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 7880 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 14000 N |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Gewicht | 0,57 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 72 ) Arbeitstagen