Referenzen
SKF:UCFL 209/H
Rubix:3399229
Hersteller:UCFL 209/H
EAN:7316579752466


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Breite | 49,2 mm |
| Befestigungsabstand | 148 mm |
Produktdetails : UCFL 209/H (SKF) Stehlagereinheit SKF
SKF hat eine Reihe von Kugellagern mit der Bezeichnung "UC-Reihe" entwickelt, die so konzipiert sind, dass sie mit Geräten, die den japanischen Industriestandards (JIS) entsprechen, austauschbar sind. SKF UC-Kugellagereinheiten sind für den Betrieb in Umgebungen ausgelegt, in denen systemische Schwingungen zu den charakteristischen Anwendungsbedingungen gehören.
Diese Kugellagereinheiten mit Ovalflansch erfüllen die japanischen Industrienormen (JIS). Sie bestehen aus einem Spannlager mit breitem Innenring und Gewindestiftbefestigung und sind für Anwendungen mit konstanter oder wechselnder Drehrichtung geeignet. Das Lager ist in einem Graugussgehäuse montiert, das mit einer Maschinenwand oder einem Rahmen verschraubt werden kann. Kugellagereinheiten nehmen mittlere Schiefstellungen der Konstruktion auf, lassen in der Regel aber keine axiale Verschiebung zu.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Breite | 49,2 mm |
| Befestigungsabstand | 148 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Höhe | 188 mm |
| Länge | 108 mm |
| Serie | ucfl |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 19 mm |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 21600 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 33200 N |
| Außendurchmesser | 85 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,51 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen