UCFLZ 203 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

SNR Gehäuselager UCFLZ200 2 seals

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:UCFLZ203
Rubix:677318
Hersteller:UCFLZ.203
EAN:3413529526529
UCFLZ 203 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser17 mm
Breite31 mm
Befestigungsabstand90 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UCFLZ 203 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Ovale Flanschlagereinheit mit Zentrieransatz und 2 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser17 mm
Breite31 mm
Befestigungsabstand90 mm
Werkstoffgrauguss
Höhe112,5 mm
Länge60,5 mm
Serieucflz200
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r6650 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr12800 N
Außendurchmesser47 mm
Gewicht0,48 kg
Zolltarifcode84832000
26,30 exkl. MwSt.
/ Stück
31,56 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen