EXFCE 202 (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR
SNR Gehäuselager EXFCE200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:EXFCE202
Rubix:676241
Hersteller:EXFCE.202
EAN:3413529528950




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Breite | 34 mm |
| Befestigungsabstand | 78 mm |
Dokumente
Produktdetails : EXFCE 202 (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit ExzenterspannringDichtung mit Schleuderscheibe
Runde Flanschlagereinheit mit Zentrieransatz und 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring und Excenterring.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Breite | 34 mm |
| Befestigungsabstand | 78 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Serie | exfce200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 6650 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 12800 N |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Gewicht | 0,64 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,18 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage