UKFC218 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit rund Timken

Flanschlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:UKFC218
Rubix:3146637
EAN:0013992171719
UKFC218 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit rund Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser80 mm
Breite50 mm
Befestigungsabstand155,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UKFC218 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit rund Timken


Timken UKFC218 Flanschlagergehäuseeinheit rund (U-Serie) für 80-mm-Welle. Mit bonded sealing (Gummi + Stahlflinger) und Adapterhülsen-Verriegelung.

Stärken

•UKFC-Rundflanscheinheiten mit Zentrierbund werden für industrielle
anwendungen empfohlen, bei denen normale Lasten auftreten
• UKFC-Rundflanscheinheiten mit Zentrierbund gewährleisten genaue Montage
passungen und bieten besseren Halt für hohe Lasten
Jede Einheit wird montiert und montagebereit geliefert, unter Verwendung von
Schrauben durch den Flansch
Diese Einheiten verwenden breite Innenring-Kugellager mit selbst-
justierenden sphärischen Außendurchmessern, die
Wellenfehlstellungen ausgleichen
Timken UKFC-Gehäseeinheiten verfügen über den Timken-Lagereinsatz mit Kegel-
bohrung (UK) zur Verwendung mit Adapterhülse
Lager werkseitig vorgeschmiert und sofort einsatzbereit
Schmiernippel zur Nachschmierung beiliegend(1)
Das Design mit Verbunddichtung ist gut geeignet für industrielle
Anwendungen in nassen oder verschmutzten Umgebungen
Bohrungsabstände und Lage der Wellenmitte sind
austauschbar mit Produkten der Konkurrenz
Gehäuse ausgelegt für einfachen Lagerwechsel

Anwendungen

Für Anwendungen in nassen oder verschmutzten Umgebungen

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser80 mm
Breite50 mm
Befestigungsabstand155,5 mm
Werkstoffgusseisen (cast iron)
Dichtungeine gummidichtung und eine deckscheibe aus metall
Höhe86 mm
Serieu
Gesamtbreite Lager50 mm
Klemme71,5 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen23 mm
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r71500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr96100 N
Außendurchmesser265 mm
Gewicht13,3 kg
Bauformrundflansch (piloted round flanged, adapterhülsen-verriegelung)
410,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
492,67 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen