USFC 209CO (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR

SNR Gehäuselager USFC200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:USFC209CO
Rubix:677799
Hersteller:USFC.209.CO
EAN:3413529559237
USFC 209CO (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Breite41,2 mm
Befestigungsabstand132 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : USFC 209CO (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Einfache Lippendichtung,
Runde Flanschlagereinheit mit Zentrieransatz und 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit einseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften, 1 x nicht abgedichtete NIRO Schutzkappe.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser45 mm
Breite41,2 mm
Befestigungsabstand132 mm
Werkstoffgrauguss
Länge160 mm
Serieusfc200
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r20800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr31850 N
Außendurchmesser85 mm
Gewicht2,38 kg
Zolltarifcode84832000
88,52 exkl. MwSt.
/ Stück
106,22 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage