UCFC 218-J7 (FAG) Flanschlagergehäuseeinheit rund FAG
Flanschlagergehäuseeinheit
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:UCFC218-J7
Rubix:2817737
Hersteller:0823168050000
EAN:4054366901583


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Breite | 96 mm |
| Befestigungsabstand | 155,55 mm |
Produktdetails : UCFC 218-J7 (FAG) Flanschlagergehäuseeinheit rund FAG
Flanschlagergehäuseeinheit UCFC
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 12210 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 96 mm |
| Befestigungsabstand | 155,55 mm |
| Werkstoff | gehäuse aus flockengraphit-gusseisen; radialeinsatzlagerringe und komponenten aus standard-lagerstahl (durotect bs-beschichtung auf ringen und spritzschutz). |
| Dichtung | eine gummidichtung und eine deckscheibe aus metall |
| Höhe | 78,3 mm |
| Länge | 265 mm |
| Serie | ucfc |
| Gesamtbreite Lager | 39,7 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 23 mm |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 72000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 102000 N |
| Außendurchmesser | 96 mm |
| Gewicht | 12,21 kg |
| Bauform | feststellschraube |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
345,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
414,46 € inkl. MwSt.
- Lieferzeit auf Anfrage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort