EXFC 210 (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR

SNR Gehäuselager EXFC200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:EXFC210
Rubix:676227
Hersteller:EXFC.210
EAN:3413529509652
EXFC 210 (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Breite49,2 mm
Befestigungsabstand138 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : EXFC 210 (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit ExzenterspannringDichtung mit Schleuderscheibe
Runde Flanschlagereinheit mit Zentrieransatz und 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring und Excenterring.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser50 mm
Breite49,2 mm
Befestigungsabstand138 mm
Werkstoffgrauguss
Serieexfc200
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r23200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr35100 N
Außendurchmesser90 mm
Gewicht3,05 kg
Zolltarifcode84832000
71,41 exkl. MwSt.
/ Stück
85,69 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen