UKFC208 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit rund Timken

Flanschlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:UKFC208
Rubix:2288833
EAN:0013992170965
UKFC208 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit rund Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Breite38 mm
Befestigungsabstand84,8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UKFC208 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit rund Timken


Timken UKFC208 Flanschlagergehäuseeinheit mit Adapterhülse (U-Serie) für 35-mm-Welle. Runde Piloted-Flanschmontage mit hoher Tragfähigkeit.

Stärken

•UKFC-Rundflanscheinheiten mit Zentrierbund werden für industrielle
anwendungen empfohlen, bei denen normale Lasten auftreten
• UKFC-Rundflanscheinheiten mit Zentrierbund gewährleisten genaue Montage
passungen und bieten besseren Halt für hohe Lasten
Jede Einheit wird montiert und montagebereit geliefert, unter Verwendung von
Schrauben durch den Flansch
Diese Einheiten verwenden breite Innenring-Kugellager mit selbst-
justierenden sphärischen Außendurchmessern, die
Wellenfehlstellungen ausgleichen
Timken UKFC-Gehäseeinheiten verfügen über den Timken-Lagereinsatz mit Kegel-
bohrung (UK) zur Verwendung mit Adapterhülse
Lager werkseitig vorgeschmiert und sofort einsatzbereit
Schmiernippel zur Nachschmierung beiliegend(1)
Das Design mit Verbunddichtung ist gut geeignet für industrielle
Anwendungen in nassen oder verschmutzten Umgebungen
Bohrungsabstände und Lage der Wellenmitte sind
austauschbar mit Produkten der Konkurrenz
Gehäuse ausgelegt für einfachen Lagerwechsel

Anwendungen

Für Anwendungen in nassen oder verschmutzten Umgebungen

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser35 mm
Breite38 mm
Befestigungsabstand84,8 mm
Werkstoffgusseisen, iso 185 grade 200 (astm a48 grade no. 30)
Dichtungeine gummidichtung und eine deckscheibe aus metall
Höhe46 mm
Serieu
Gesamtbreite Lager26 mm
Klemme11 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen14 mm
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r17800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr29100 N
Außendurchmesser145 mm
Gewicht2 kg
Bauformpiloted round flanged housed unit (ukfc 200) – adapter sleeve locking
56,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,58 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen