PCJY 20-XL-N (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Flanschlagergehäuseeinheit
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:PCJY20-XL-N
Rubix:14629
Hersteller:0009512770000
EAN:4012802823844


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Breite | 86 mm |
| Befestigungsabstand | 86 mm |
Produktdetails : PCJY 20-XL-N (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Gehäuseeinheiten PCJY, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Gewindestifte im Innenring, P-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Breite | 86 mm |
| Befestigungsabstand | 86 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Höhe | 86 mm |
| Länge | 86 mm |
| Serie | pcjy..-xl-n |
| Gesamtbreite Lager | 37 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 11,5 mm |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 6600 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 13600 N |
| Außendurchmesser | 86 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen