ESFLE 201 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

SNR Gehäuselager ESFEE200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:ESFLE201
Rubix:676073
Hersteller:ESFLE.201
EAN:3413529530045
ESFLE 201 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser12 mm
Breite19 mm
Befestigungsabstand76,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : ESFLE 201 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit ExzenterspannringEinfache Lippendichtung,
Ovale Flanschlagereinheit mit 2 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit einseitig verlängertem Innenring und Excenterring.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser12 mm
Breite19 mm
Befestigungsabstand76,5 mm
Werkstoffgrauguss
Höhe112 mm
Länge61 mm
Serieesfle200
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r4780 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr9550 N
Außendurchmesser40 mm
Gewicht0,4 kg
Zolltarifcode84832000
20,75 exkl. MwSt.
/ Stück
24,90 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen