RME 40-XL-N (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Flanschlagergehäuseeinheit
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:RME40-XL-N
Rubix:15192
Hersteller:0096431410000
EAN:4012802837773


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Breite | 11,5 mm |
| Befestigungsabstand | 120 mm |
Produktdetails : RME 40-XL-N (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Gehäuseeinheiten RME, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Zentrieransatz, Exzenterspannring, R-Dichtung
Stärken
PME geliefert mit Wälzlager GRAE-NPPB, PMEY mit GAY-NPPB, RME mit GE-KRRB und RMEY mit den GYE-KRRB.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Breite | 11,5 mm |
| Befestigungsabstand | 120 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Höhe | 145 mm |
| Länge | 145 mm |
| Serie | rme..-xl-n |
| Gesamtbreite Lager | 23 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 11,5 mm |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 19800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 34500 N |
| Außendurchmesser | 58 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
79,56 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std