UCF 216L3 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
SNR Gehäuselager UCF200 L3
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:UCF216L3
Rubix:676946
Hersteller:UCF.216L3
EAN:3413520603076




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Breite | 82,6 mm |
| Befestigungsabstand | 165 mm |
Dokumente
Produktdetails : UCF 216L3 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dreifach-Lippendichtung
Quadratische Flanschlagereinheit mit 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitg verlängertem Innenring mit Gewindestiften mit Dreilippendichtung.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Breite | 82,6 mm |
| Befestigungsabstand | 165 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Länge | 208 mm |
| Serie | ucf200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 54200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 72500 N |
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Gewicht | 6,86 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
228,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
274,07 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage