UCFL 203 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
SNR Gehäuselager UCFL200 2 seals
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:UCFL203
Rubix:516685
Hersteller:UCFL.203
EAN:3413529508525




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Breite | 31 mm |
| Befestigungsabstand | 90 mm |
Produktdetails : UCFL 203 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Breite | 31 mm |
| Befestigungsabstand | 90 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Höhe | 113 mm |
| Länge | 60 mm |
| Serie | ucfl200 |
| Gesamtbreite Lager | 61 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 11,5 mm |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 6650 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 12800 N |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Gewicht | 0,44 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen