EXFE 203 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

SNR Gehäuselager EXFE200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:EXFE203
Rubix:676260
EAN:3413529528530
EXFE 203 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser17 mm
Breite34 mm
Befestigungsabstand63,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : EXFE 203 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit ExzenterspannringDichtung mit Schleuderscheibe
Quadratische Flanschlagereinheit mit 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring und Excenterring.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)115x115x45 mm
Bruttogewicht770 g
Innendurchmesser17 mm
Breite34 mm
Befestigungsabstand63,5 mm
Werkstoffgrauguss
Länge86 mm
Serieexfe200
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r6650 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr12800 N
Außendurchmesser47 mm
Gewicht0,75 kg
Zolltarifcode84832000
24,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,04 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage