ESFD206M12 (SNR) Flanschlagergehäuseeinheit SNR

SNR Gehäuselager ESFD200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:ESFD206M12
Rubix:3302318
EAN:3413520798802
ESFD206M12 (SNR) Flanschlagergehäuseeinheit

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Breite23,8 mm
Befestigungsabstand90,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : ESFD206M12 (SNR) Flanschlagergehäuseeinheit SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit ExzenterspannringEinfache Lippendichtung,
Gehäuse aus Gusseisen, Radialeinsatz-Kugellager mit Exzenterhülse, Einlippen-Dichtung

Stärken

-Einheitliche JIS- und ISO-Baureihe
-Robuste Schutzdeckel aus Edelstahl für viele Lager erhältlich
-Der Lager-Einsatz AGR steht für unser Engagement in puncto Leistung und Zuverlässigkeit. Für die Landmaschinenindustrie entwickelt, ist dieser Einsatz ideal für Anwendungen, bei denen Faktoren wie Verschmutzung durch trockene Partikel und Feuchtigkeit problematisch sind und/oder mit hohen mechanischen Stößen zu rechnen ist.
Eigenschaften: Wartungsfreies Hochleistungsfett, robuste Kontaktdichtung, Korrosionsschutz durch verzinkte Oberflächen.

Anwendungen

Die selbstausrichtenden Lager von SNR bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und liefern Lösungen für ein breites Anwendungsspektrum wie: Landmaschinen, Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, Materialumschlag, Verpackungsmaschinen, Fördersysteme und viele mehr.
Das SNR-Portfolio bietet Ihnen alle Produkte, die Sie in jeder Phase Ihrer Produktion benötigen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)105x103x52 mm
Bruttogewicht770 g
Innendurchmesser30 mm
Breite23,8 mm
Befestigungsabstand90,5 mm
Werkstoffgusseisen
Serieesfd200
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r11200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr19500 N
Außendurchmesser62 mm
Gewicht0,73 kg
46,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,40 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen