SUCF 206-20CC (SNR) Flanschlagereinheit viereckig (VA) SNR
SNR Gehäuselager SUCF200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:SUCF206-20CC
Rubix:913833
Hersteller:SUCF.206-20.CC
EAN:3413529550647




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 31,75 mm |
|---|---|
| Breite | 38,1 mm |
| Befestigungsabstand | 83 mm |
Dokumente
Produktdetails : SUCF 206-20CC (SNR) Flanschlagereinheit viereckig (VA) SNR
Gehäuse aus rostfreiem Stahl,Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl mitGewindestiften am Innenring,Dichtung mit Schleuderscheibe, lebensmitteltaugliches Fett
Flanschlagereinheit viereckig (VA) SNR
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 31,75 mm |
|---|---|
| Breite | 38,1 mm |
| Befestigungsabstand | 83 mm |
| Werkstoff | edelstahl |
| Serie | sucf200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 15300 N |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Gewicht | 1,33 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
175,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
210,06 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage